1.013,70 €/ Stückexkl. MwSt
1.186,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAT 32B |
Hersteller ID | CATR32BX300X1A1G3E2Z/C24CWIT2 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Hub | 300 mm |
Geschwindigkeit | 9 mm/s |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 5 A |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Schutzklasse | IP44 |