Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 5A 200mm 31mm/s CATR32BX200X4A1G3F/C24CWIT2

  • ERIKS:13216752
  • Hersteller:0417055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

860,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.007,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Hersteller ID
CATR32BX200X4A1G3F/C24CWIT2
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
200 mm
Geschwindigkeit
31 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP44