Eriks
EWELLIX

EWELLIX Endschalter, Öffnerkontakt CAXD 33 LIMIT SWITCH, NC

  • ERIKS:13216947
  • Hersteller:0440054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,84 €/ Stückexkl. MwSt

78,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAXD
Gehäusebauform
Rund
Spannung
5-30 V DC
Max. Schaltstrom
100
Max. Spannungsfall
5 V
Kabellänge
2000 mm
Kabeldurchmesser
3 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 2-adrig
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzart (IP)
IP67
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)