389,62 €/ Stückexkl. MwSt
455,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAXE |
Gehäusebauform | Rund |
Spannung | 5-30 V DC |
Max. Schaltstrom | 100 |
Max. Spannungsfall | 5 V |
Kabellänge | 2000 mm |
Kabeldurchmesser | 3 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Ausführung der Schaltfunktion | Wechsler (NO/NC) |