Eriks
EWELLIX

EWELLIX Endschalter CAXE40X300

  • ERIKS:13686778
  • Hersteller:0412054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

362,90 €/ Stückexkl. MwSt

424,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAXE
Gehäusebauform
Rund
Spannung
5-30 V DC
Max. Schaltstrom
100
Max. Spannungsfall
5 V
Kabellänge
2000 mm
Kabeldurchmesser
3 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler (NO/NC)