2.824,24 €/ Stückexkl. MwSt
3.304,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | BLDC |
Typ | BG75 |
Ausführung | Motor mit Controller |
Anschlussspannung | 40 VDC |
Nennleistung | 950 W |
Nenndrehzahl | 3.7 rpm |
Nennstrom (In) | 12.7 A |
Gewicht | 3.08 kg |
Länge | 234 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Achslänge | 30 mm |