2.324,09 €/ Stückexkl. MwSt
2.719,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | BLDC |
Typ | BG65 |
Ausführung | Motor mit Controller |
Anschlussspannung | 40 VDC |
Nennleistung | 359 W |
Nenndrehzahl | 3.595 rpm |
Nennstrom (In) | 7 A |
Gewicht | 1.65 kg |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Länge | 201 mm |
Achslänge | 25 mm |