1.673,87 €/ Stückexkl. MwSt
1.958,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | BLDC |
Typ | BG45 |
Ausführung | Motor mit Controller |
Anschlussspannung | 24 VDC |
Nennleistung | 159 W |
Nenndrehzahl | 3.36 rpm |
Nennstrom (In) | 4.87 A |
Gewicht | 0.74 kg |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Länge | 160 mm |
Achslänge | 20 mm |