Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten ES710P für NG16/1

  • ERIKS:12564184
  • Hersteller:ES710P
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Grundplatte 1-fach NG16.
  • A-B-P-T: unten 1" BSP.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • Max. Betriebsdruck: 220 bar.
Zur Liste hinzufügen

137,23 €/ Stückexkl. MwSt

160,56 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG16/Cetop 7
Anzahl Ventile
1
Material
Grauguss
Position P und T
Rückseite
Position A und B
Rückseite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
220 bar
Anschlüsse
1'' BSP