Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten EM253/6Y für NG6/6

  • ERIKS:12564100
  • Hersteller:EM253/6Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Reihenplatte für mehrere NG6-Ventile mit größerem Durchmesser.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • A-B: seitlich 1/2" BSP, P-T: stirnseitig 3/4" BSP.
  • Max. Betriebsdruck: 310 bar.
  • Ohne Druckbegrenzungsventil.
  • Sektionen: 1-6.
Zur Liste hinzufügen

254,81 €/ Stückexkl. MwSt

298,13 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG6/Cetop 3
Anzahl Ventile
6
Material
Grauguss
Schaltung
Parallel
Position P und T
Ende
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
310 bar
Anschlüsse
P,T: 3/4" BSP, A,B: 1/2" BSP