186,79 €/ Stückexkl. MwSt
218,54 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EUROFLUID |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Anzahl Ventile | 2 |
Schaltung | Parallel |
Material | Grauguss |
Position P und T | Ende |
Position A und B | Seite |
Vorbereitet für Druckventil | Ja |
Vorbereitet für 2/2 Ventil? | Nein |
Max. Betriebsdruck | 270 bar |
Anschlüsse | P,A,B: 3/4" BSP, T: 1" BSP |
12,45 €/ Stückexkl. MwSt
14,57 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202675,65 €/ Stückexkl. MwSt
88,51 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202675,65 €/ Stückexkl. MwSt
88,51 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026