Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten EM235/2Y für NG10/2

  • ERIKS:12564154
  • Hersteller:EM235/2Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Reihenplatte für mehrere NG10-Ventile mit größerem Durchmesser.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • A-B-P: seitlich 3/4" BSP, T: stirnseitig 1" BSP.
  • Max. Betriebsdruck: 270 bar.
  • Ohne Druckbegrenzungsventil (Y).
  • Sektionen: 1-6.
Zur Liste hinzufügen

163,76 €/ Stückexkl. MwSt

191,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile
2
Material
Grauguss
Schaltung
Parallel
Position P und T
Ende
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
270 bar
Anschlüsse
P,A,B: 3/4" BSP, T: 1" BSP