Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten EM213/12Y für NG6/12

  • ERIKS:12564057
  • Hersteller:EM213/12Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Reihenplatte für mehrere NG6-Ventile.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • A-B: seitlich G 3/8", P-T: stirnseitig G 1/2".
  • Max. Betriebsdruck: 310 bar.
  • Ohne Druckbegrenzungsventil (Y).
  • Sektionen: 1-10.
Zur Liste hinzufügen

419,27 €/ Stückexkl. MwSt

490,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG6/Cetop 3
Anzahl Ventile
12
Material
Grauguss
Schaltung
Parallel
Position P und T
Ende
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
310 bar
Anschlüsse
P,T: 1/2" BSP A,B 3/8" BSP