Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten EM208/4Y für NG25/4

  • ERIKS:12564194
  • Hersteller:EM208/4Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Monoblock für mehrere NG25-Ventile.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • A-B: seitlich 1 1/4" BSP, P: seitlich 1 1/4" BSP; T: stirnseitig 1 1/2" BSP.
  • Max. Betriebsdruck: 180 bar.
  • Ohne Druckbegrenzungsventil (Y).
  • Sektionen: 2-4.
Zur Liste hinzufügen

1.452,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.699,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG25/Cetop 8
Anzahl Ventile
4
Material
Grauguss
Schaltung
Parallel
Position P und T
Ende
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
180 bar
Anschlüsse
P,A,B: 1.1/4" BSP, T: 1.1/2" BSP