Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten EM207/2Y für NG16/2

  • ERIKS:12564185
  • Hersteller:EM207/2Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Monoblock für mehrere NG16-Ventile.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • A-B: seitlich 1" BSP, P: seitlich 1" BSP, T: seitlich 1 1/4" BSP.
  • Max. Betriebsdruck: 220 bar.
  • Vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (VSP-150), muss separat bestellt werden.
  • Sektionen: 2-4.
Zur Liste hinzufügen

431,16 €/ Stückexkl. MwSt

504,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG16/Cetop 7
Anzahl Ventile
2
Material
Grauguss
Schaltung
Parallel
Position P und T
Ende
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
220 bar
Anschlüsse
P,A,B: 1" BSP, T: 1.1/4" BSP