Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten EM205/2Y für NG10/2

  • ERIKS:12564143
  • Hersteller:EM205/2Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Reihenplatte NG10.
  • A-B: seitlich 1/2" BSP, P-T: stirnseitig 3/4" BSP.
  • Vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (Z).
  • Druckbegrenzungsventil (VS80), muss separat bestellt werden.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • Max. Betriebsdruck: 270 bar.
  • Sektionen: 1-6.
Zur Liste hinzufügen

131,06 €/ Stückexkl. MwSt

153,34 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile
2
Schaltung
Parallel
Material
Grauguss
Position P und T
Ende
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
270 bar
Anschlüsse
P,T: 3/4" BSP, A,B: 1/2" BSP