Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten EM103/138PT für NG6/1

  • ERIKS:12564081
  • Hersteller:EM103/138PT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Reihenplatte für mehrere NG6-Ventile.
  • Werkstoff: Gusseisen.
  • A-B: rückseitig 3/8" oder 1/2" BSP, P-T: stirnseitig 1/2" BSP.
  • Max. Betriebsdruck: 310 bar.
  • Vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (Z).
  • Druckbegrenzungsventil VS-30 muss separat bestellt werden.
  • Sektionen: 1-11.
Zur Liste hinzufügen

67,14 €/ Stückexkl. MwSt

78,55 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG6/Cetop 3
Anzahl Ventile
1
Material
Grauguss
Position P und T
Ende
Position A und B
Rückseite
Vorbereitet für Druckventil
Ja
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
310 bar
Anschlüsse
P,T: 1/2" BSP A,B 3/8" BSP