Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Aluminium Anschlussplatte EAM233/2Y für NG6/2

  • ERIKS:12564021
  • Hersteller:EAM233/2Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Reihenplatte NG6.
  • Werkstoff: Aluminium.
  • A-B: seitlich 3/8" BSP, P-T: stirnseitig 1/2" BSP.
  • Max. Betriebsdruck: 210 bar.
  • Ohne Sicherheit (Y).
  • Sektionen: 1-8.
Zur Liste hinzufügen

55,50 €/ Stückexkl. MwSt

64,94 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG6/Cetop 3
Anzahl Ventile
2
Material
Aluminium
Schaltung
Parallel
Position P und T
Ende
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
210 bar
Anschlüsse
P,T: 1/2" BSP A,B 3/8" BSP