Eriks
ESAB

ESAB Rogue EMP 210 PRO (EU) + Gratis A50 Lux Savage Helm RB

  • ERIKS:14756298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jetzt gratis A50 Lux Savage Schweißhelm RB beim Kauf des Rogue EMP 210 PRO (EU) Schweißgerätes!

Rogue EMP 210 PRO (EU)


Die ESAB Rogue EM 210 PRO ist eine inverterbasierte Multiprozess-Schweißmaschine, die alle Ihre Schweißanforderungen erfüllt, von leichter Fertigung bis hin zu Reparatur und Wartung. Die Maschine bietet eine Lichtbogenleistung in Industriequalität und voll ausgestattete Steuerungen, die es dem Schweißer ermöglichen, die Lichtbogeneigenschaften je nach dem zu schweißenden Material fein abzustimmen.

Mit einem Gewicht von nur 16,7 kg, einem einphasigen 230-V-Eingang und der Kompatibilität mit 10-kVA-Generatoren bietet sie ein Höchstmaß an Flexibilität und Mobilität, sowohl in der Werkstatt als auch auf dem Feld.

A50 Lux Savage Helm RB

Der neue Schweißerhelm Savage A50 LUX verfügt wie der bekannte Schweißerhelm Sentinel A60 über einen fortschrittlichen True Colour"-Schweißerfilter mit einer optischen Qualität von EN 1/1/1/1. Der Schweißerfilter verfügt über ein einfaches, intuitives Bedienfeld, das die Kontrolle über die wichtigsten Funktionen im Zusammenhang mit allen Arten des Schweißens bietet: große Auswahl an Farbtönen, 5-stufige Verzögerung und Empfindlichkeit.

Ein zusätzliches Merkmal des Savage A50 LUX ist eine doppelte 50-Lumen-LED-Arbeitsleuchte, die hinter dem äußeren Spritzschutzglas integriert ist. Die Arbeitsleuchte wird mit einer eigenen AA-Batterie betrieben, die dank des integrierten Lichtbogensensors, der die Lampe nur dann ausschaltet, wenn ein Lichtbogen oder intensives Licht erkannt wird, eine lange Lebensdauer hat.

Das Halo™-Kopfband, das in der Savage A50 LUX verwendet wird, ist die gleiche 5-Punkt-verstellbare Lösung wie in der Sentinel A60.
Zur Liste hinzufügen

1.633,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.910,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ESAB