Eriks
ERSA

ERSA Univlschlüssel

  • ERIKS:14593598
  • Hersteller:74670005
Image 1
Bauschlüssel

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, glanzvernickelt. Mit Außenvierkanten 6–8 mm, Innensechskant 3 mm für die Beschlagsmontage, konischem Vierkantdorn 6–10 mm zum Schließen von Türen, Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung und einer doppelten Maßeinteilung zum Ausmessen des benötigten Profilzylinders.

Zur Liste hinzufügen

16,35 €/ Stückexkl. MwSt

19,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERSA