Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-025 |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-025 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 94.35 mm |
Dp | 95.49 mm |
Gewicht | 0.435 kg |
Dm | 50 mm |
F | 30.5 mm |
L | 40 mm |
d | 8 mm |