Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-015 |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Gewicht | 0.187 kg |
Dm | 38 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |