Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-015 |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 68.89 mm |
Dp | 70.03 mm |
Gewicht | 0.225 kg |
Dm | 38 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |