Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-009 |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-009 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 68.89 mm |
Dp | 70.03 mm |
Gewicht | 0.17 kg |
Dm | 38 mm |
F | 14.5 mm |
L | 25.5 mm |
d | 8 mm |