Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-025 |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-025 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 62.52 mm |
Dp | 63.66 mm |
Df | 71 mm |
Gewicht | 0.74 kg |
Dm | 38 mm |
F | 30.5 mm |
L | 38 mm |
d | 8 mm |