Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe PowerGrip® GT 28S-5MR-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:1005923
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Typ
5MR-015
Serie
PowerGrip® GT
Typ
5MR-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
28
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
43.42 mm
Dp
44.56 mm
Df
48 mm
Gewicht
0.25 kg
Dm
30.5 mm
F
20.5 mm
L
28 mm
d
6 mm