Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe PowerGrip® GT 26S-5MR-025 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:1005941
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Typ
5MR-025
Serie
PowerGrip® GT
Typ
5MR-025
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
40.24 mm
Dp
41.38 mm
Df
44 mm
Gewicht
0.3 kg
Dm
30 mm
F
30.5 mm
L
38 mm
d
6 mm