Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-015 |
Serie | PowerGrip® GT |
Typ | 5MR-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 27.51 mm |
Dp | 28.65 mm |
Df | 32 mm |
Gewicht | 0.086 kg |
Dm | 19 mm |
F | 20.5 mm |
L | 26 mm |
d | 6 mm |