Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 32S-14M-020 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14435751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,31 €/ Stückexkl. MwSt

64,71 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-020
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-020
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
14 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Taper Lock
2012