Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 192S-14M-125 Taper Bush 5040 GG

  • ERIKS:14435743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.480,61 €/ Stückexkl. MwSt

2.902,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-125
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-125
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
14 mm
Riemenbreite
125 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
130 mm
Taper Lock
5040