Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 192S-14M-090 Taper Bush 5040 GG

  • ERIKS:14435803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.250,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.633,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-090
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
14 mm
Riemenbreite
90 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
130 mm
Taper Lock
5040