Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 112S-14M-090 Taper Bush 4535 GG

  • ERIKS:14435800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

846,85 €/ Stückexkl. MwSt

990,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-090
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
112
Teilung
14 mm
Riemenbreite
90 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
125 mm
Taper Lock
4535