Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Metric PB |
Typ | 47T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | 47T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 32 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 93.65 mm |
Df | 97 mm |
Gewicht | 0.74 kg |
Dm | 60 mm |
F | 37 mm |
L | 47 mm |
d | 12 mm |