Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 90-8M-030 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:866628
  • Hersteller:043K0090
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
229.18 mm
Taper Lock
2517
Gewicht
5.8 kg