Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 64-14M-055 Taper Lock 3020 GG

  • ERIKS:14056739
  • Hersteller:043P0064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,36 €/ Stückexkl. MwSt

260,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TL
Typ
14M-055
Serie
HTD TL
Typ
14M-055
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
64
Teilung
14 mm
Riemenbreite
55 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
285.21 mm
Außen-Ø
282.41 mm
Flanschdurchmesser
296 mm
Breite gesamt
70 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
9WF
Gewicht
14.5 kg