11,99 €/ Stückexkl. MwSt
14,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
DI | 61 mm |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Dm | 38 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |