18,72 €/ Stückexkl. MwSt
21,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Außen-Ø | 110.67 mm |
Lochkreisdurchmesser | 112.05 mm |
Flanschdurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 36 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 1.2 kg |
F | 28 mm |
N | 92 mm |
M | 4 mm |
L | 32 mm |
A | 120 mm |