Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 44-3M-009 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:13774091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
44
Teilung
3 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
41.26 mm
Dp
42.02 mm
Df
48 mm
Breite gesamt
22.2 mm
Gewicht
0.07 kg
Dm
33 mm
F
13.4 mm
L
22.2 mm
d
6 mm