Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 40-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14435973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,40 €/ Stückexkl. MwSt

8,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Taper Lock
1108