5,85 €/ Stückexkl. MwSt
6,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 3 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 37.44 mm |
Dp | 38.2 mm |
Df | 42 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Ausführung | 1F |
Gewicht | 0.08 kg |
Dm | 28 mm |
F | 20 mm |
L | 30 mm |
d | 6 mm |