Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 36-14M-085 Taper Lock 3020 GG

  • ERIKS:13740880
  • Hersteller:867128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,07 €/ Stückexkl. MwSt

103,04 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TL
Typ
14M-085
Serie
HTD TL
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
36
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
160.43 mm
Außen-Ø
157.68 mm
Flanschdurchmesser
168 mm
Breite gesamt
102 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
6F
Gewicht
5.7 kg
F
102 mm
K
25.5 mm
M
25.5 mm
A
168 mm
L
51 mm
J
125 mm