Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 34-8M-020 Taper Lock 1610 GG

  • ERIKS:14435981
  • Hersteller:868639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,21 €/ Stückexkl. MwSt

13,12 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TL
Typ
8M-020
Serie
HTD TL
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
34
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
86.58 mm
Außen-Ø
85.22 mm
Flanschdurchmesser
91 mm
Breite gesamt
28 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
4F
Gewicht
0.6 kg
F
28 mm
K
3 mm
A
91 mm
L
25 mm
J
64 mm