Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 26-8M-020 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14435977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,84 €/ Stückexkl. MwSt

9,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Taper Lock
1108