3,39 €/ Stückexkl. MwSt
3,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-009 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 3 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 24.07 mm |
Dp | 24.83 mm |
Df | 28 mm |
Breite gesamt | 20.6 mm |
Gewicht | 0.02 kg |
Dm | 16 mm |
F | 12.8 mm |
L | 20.6 mm |
d | 6 mm |