Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe 96L100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,27 €/ Stückexkl. MwSt

85,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
96
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Taper Lock
2012