Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe 48L075 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,89 €/ Stückexkl. MwSt

25,61 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Classical TB
Typ
L075
Serie
Classical TB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
48
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Taper Lock
1610