Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe 30L100 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:14436179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,73 €/ Stückexkl. MwSt

13,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Taper Lock
1210