Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe 28L075 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14436154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,26 €/ Stückexkl. MwSt

10,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Classical TB
Typ
L075
Serie
Classical TB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
28
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Taper Lock
1108