Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 66,35x2,62mm

  • ERIKS:10031468
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

10,61 €/ Stückexkl. MwSt

12,41 €inkl. MwSt

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,61 €

-

25+

9,55 €

10.00%

50+

8,49 €

20.00%

100+

7,43 €

30.00%

250+

6,37 €

40.00%

500+

5,31 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS