Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 366470 133 45,7x2,62

  • ERIKS:13175356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,68 €/ Stückexkl. MwSt

5,48 €inkl. MwSt

7500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,68 €

-

25+

4,21 €

10.00%

50+

3,74 €

20.00%

100+

3,27 €

30.00%

250+

2,81 €

40.00%

500+

2,34 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
45.7 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Produkt
X-ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C